Cuscinetto a sezione sottile SKF 61815, Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61815
Rubix:160000000358276
Produttore:41579
EAN:7316577098290
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61815

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61815


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Punti di forza

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x95x95 mm
Peso147 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Regime di riferimento14000 rpm
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12500 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
92,96 IVA esclusa
/ Unità
113,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.