Cuscinetto a sezione sottile FAG 61818, Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61818
Rubix:999250801000175
Produttore:3027447540000
EAN:4064328631090
3027447540000-CUSCINETTO A SFERE 61818

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3027447540000-CUSCINETTO A SFERE 61818


Cuscinetto a sfere FAG 61818 aperto (90x115x13) con gabbia in ottone. Progettato per carichi radiali e adatto ad applicazioni con velocità elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,3 kg
Regime di riferimento4600 rpm
Regime limite10500 rpm
Diametro di alesaggio90 mm
Stabilizzazione termicatrattamento termico per stabilità dimensionale fino a +150°c
Carico statico di base, radiale - C0r20600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
67,12 IVA esclusa
/ Unità
81,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.