Cuscinetto a sezione sottile SKF 61884 MA, Diametro esterno: 520 mm | Larghezza: 46 mm | Diametro interno: 420 mm

Cuscinetti ad anello sottile, gabbia in ottone SKF

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61884 MA
Rubix:160000000358341
EAN:7316577093707
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61884 MA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno420 mm
Diametro esterno520 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61884 MA


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono idonei per velocità elevate e molto elevate, possono sopportare carichi assiali e radiali in entrambe le direzioni e richiedono poche attività di manutenzione. I cuscinetti radiali a sfere sono i tipi più diffusamente utilizzati, quindi SKF li produce in molteplici esecuzioni, varianti e dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21500 g
Diametro interno420 mm
Diametro esterno520 mm
Larghezza46 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
5380,71 IVA esclusa
/ Unità
6564,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.