Cuscinetto a sezione sottile SKF 61836 MA/C3, Diametro esterno: 225 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 180 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61836 MA/C3
Rubix:160000000358305
Produttore:41646
EAN:7316570436983
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61836 MA/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61836 MA/C3


I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono i tipi più diffusamente utilizzati e sono particolarmente versatili. Assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x225x225 mm
Peso2014 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Gioco dei cuscinettic3
Serie618..
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
544,34 IVA esclusa
/ Unità
664,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.