Cuscinetto a sezione sottile FAG S61900-2RSR>N, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S61900-2RSR>N
Rubix:999250702000520
Produttore:3014311160000
EAN:4064328467538
3014311160000-CUSCINETTO A SFERE S61900-2RSR>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3014311160000-CUSCINETTO A SFERE S61900-2RSR>N


Cuscinetto a sfere a gola profonda S619..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, a singola fila, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Series619
Regime limite19700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1270 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2850 N
11,21 IVA esclusa
/ Unità
13,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.