Cuscinetto a sezione sottile SKF 61848, Diametro esterno: 300 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 240 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:61848
Rubix:160000000358318
Produttore:119745
EAN:7316571440293


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61848
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.
Punti di forza
- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x300x300 mm |
|---|---|
| Peso | 3840 g |
| Diametro interno | 240 mm |
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618 |
| Regime di riferimento | 4000 rpm |
| Regime limite | 2600 rpm |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 851,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1039,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione