Cuscinetto a sezione sottile SKF 61821, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 105 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:61821
Rubix:160000000358283
Produttore:41603
EAN:7316576641909


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61821
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.
Punti di forza
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x130x130 mm |
|---|---|
| Peso | 322 g |
| Diametro interno | 105 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618 |
| Regime di riferimento | 10000 rpm |
| Regime limite | 6300 rpm |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 171,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 209,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione