Cuscinetto a sezione sottile SKF W 61701-2RS1, Diametro esterno: 18 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto radiale a sfere ad una corona, senza taglio sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:W 61701-2RS1
Rubix:170000000488754
Produttore:232336
EAN:7316572541180





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 61701-2RS1
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono idonei per velocità elevate e molto elevate, possono sopportare carichi assiali e radiali in entrambe le direzioni e richiedono poche attività di manutenzione. I cuscinetti radiali a sfere sono i tipi più diffusamente utilizzati, quindi SKF li produce in molteplici esecuzioni, varianti e dimensioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 18 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | w |
| Regime limite | 22000 rpm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione