Cuscinetto a sezione sottile SKF 61848 MA/C3, Diametro esterno: 300 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 240 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:61848 MA/C3
Rubix:160000000358321
Produttore:41659
EAN:7316570600933


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61848 MA/C3
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
Punti di forza
- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x300x300 mm |
|---|---|
| Peso | 4588 g |
| Diametro interno | 240 mm |
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 618.. |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 827,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 1009,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione