Cuscinetto a sezione sottile FAG Z-514478.SKL, Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 56 mm | Diametro interno: 160 mm
Cuscinetto a sezione sottile Z-514
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:Z-514478.SKL
Rubix:999230420016365
Produttore:0384030720000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 56 mm |
Dettagli del prodotto : 0384030720000-02-CUSCINETTO Z-514478.2KL N1
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5294 g |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 56 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | z-514 |
| Peso | 5,27 kg |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 204 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 132 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione