Cuscinetto a sezione sottile SKF 61844, Diametro esterno: 270 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 220 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:61844
Rubix:160000000358315
Produttore:41653
EAN:7316571090498


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61844
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 24x270x270 mm |
|---|---|
| Peso | 2529 g |
| Diametro interno | 220 mm |
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618 |
| Regime di riferimento | 4500 rpm |
| Regime limite | 2800 rpm |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 694,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 847,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore