Cuscinetto a sezione sottile FAG 61819-2RSR, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 95 mm

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61819-2RSR
Rubix:999250801000174
Produttore:3028084690000
EAN:4064328631311
3028084690000-CUSCINETTO A SFERE 61819-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3028084690000-CUSCINETTO A SFERE 61819-2RSR


Cuscinetto a sfere FAG 61819-2RSR sigillato su entrambi i lati (2RSR). Dimensioni 95x120x13 mm, peso 0,32 kg e velocità limite 2600 rpm. ([uk.misumi-ec.com](https://uk.misumi-ec.com/pdf/ds/FAG1/FAG1_F0002681488_EN.pdf))

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gabbiaottone
Gioco dei cuscinetticn
Serie61819
Peso0,32 kg
Regime limite2600 rpm
Diametro di alesaggio103,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r21300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21000 N
86,63 IVA esclusa
/ Unità
105,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.