Cuscinetto a sezione sottile FAG S61904-2RSR>N, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:S61904-2RSR>N
Rubix:999250528006830
Produttore:3014422740000
EAN:4064328467613


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3014422740000-CUSCINETTO A SFERE S61904-2RSR>N
Cuscinetto a sfere a gola profonda S619..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, a singola fila, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | s619 |
| Regime limite | 10600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore