Cuscinetto a sezione sottile SKF 61834, Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 170 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61834
Rubix:160000000358300
Produttore:41640
EAN:7316577098320
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61834

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61834


I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono i tipi più diffusamente utilizzati e sono particolarmente versatili. Assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x215x215 mm
Peso1633 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Regime di riferimento6000 rpm
Regime limite3600 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
394,48 IVA esclusa
/ Unità
481,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.