Cuscinetto a sezione sottile SKF 61838/C3, Diametro esterno: 240 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 190 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61838/C3
Rubix:160000000358307
Produttore:231990
EAN:7316572534052
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61838/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61838/C3


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Punti di forza

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2190 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinettic3
Serie618..
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite3200 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
570,43 IVA esclusa
/ Unità
695,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.