Cuscinetto a sezione sottile SKF 61812, Diametro esterno: 78 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61812
Rubix:160000000358272
Produttore:41563
EAN:7316576641541
CUSCINETTO 61812

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 61812


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Punti di forza

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x78x78 mm
Peso109 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..
Regime di riferimento17000 rpm
Regime limite11000 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
47,87 IVA esclusa
/ Unità
58,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.