Cuscinetto a sezione sottile SKF 61840, Diametro esterno: 250 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 200 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61840
Rubix:160000000358310
Produttore:119744
EAN:7316571440279
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61840

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61840


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Punti di forza

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x250x250 mm
Peso2290 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Regime di riferimento5000 rpm
Regime limite3200 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
€ 662,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 808,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.