Cuscinetto a sezione sottile FAG S61905-2RSR>N, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S61905-2RSR>N
Rubix:999250702000541
Produttore:3012743710000
EAN:4064328189928
3012743710000-CUSCINETTO A SFERE S61905-2RSR>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3012743710000-CUSCINETTO A SFERE S61905-2RSR>N


Cuscinetto a sfere a gola profonda S619..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, a singola fila, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Series619
Regime limite8900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7500 N
19,76 IVA esclusa
/ Unità
24,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.