Cuscinetto a sezione sottile SKF 61836, Diametro esterno: 225 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 180 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:61836
Rubix:160000000358303
Produttore:41644
EAN:7316577662576


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61836
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono i tipi più diffusamente utilizzati e sono particolarmente versatili. Assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x225x225 mm |
|---|---|
| Peso | 1720 g |
| Diametro interno | 180 mm |
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618 |
| Regime di riferimento | 5600 rpm |
| Regime limite | 3400 rpm |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 478,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 583,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione