Cuscinetto a sezione sottile FAG 61816-2RSR, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 80 mm
Cuscinetto a sfere standard - serie 618..
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:61816-2RSR
Rubix:999250801000153
Produttore:3027420180000
EAN:4064328859418


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 3027420180000-CUSCINETTO A SFERE 61816-2RSR
I cuscinetti a sfere hanno una struttura semplice, sono versatili, durevoli nell'uso e facili da mantenere. Grazie alla loro progettazione presentano una bassa coppia di attrito, il che li rende adatti ad alte velocità e in grado di trasmettere carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili in versioni a una e a due file.
Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato nell'industria dei cuscinetti, noto per la sua competenza e per i prodotti di alta qualità. Il marchio si impegna a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfino le esigenze di numerose industrie e applicazioni.
Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato nell'industria dei cuscinetti, noto per la sua competenza e per i prodotti di alta qualità. Il marchio si impegna a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfino le esigenze di numerose industrie e applicazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gabbia | ottone |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618..-2rsr-y |
| Peso | 0,155 kg |
| Finitura | acciaio |
| Spessore | 10 mm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 3100 rpm |
| Diametro di alesaggio | 80 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 13800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore