Cuscinetto a sezione sottile FAG 61809-2RZ, Diametro esterno: 58 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:61809-2RZ
Rubix:999250919006287
Produttore:3036253920000
EAN:4064328925502


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 3036253920000-CUSCINETTO A SFERE 61809-2RZ
I cuscinetti a sfere a gola profonda hanno un design semplice, sono versatili, robusti nel funzionamento e facili da mantenere. Grazie al loro design offrono una bassa coppia d'attrito, rendendoli adatti ad alte velocità e sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili in versioni a fila singola e doppia.
Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato nell'industria dei cuscinetti, noto per la competenza e per prodotti di alta qualità. Il marchio è impegnato a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfano le esigenze di un'ampia gamma di industrie e applicazioni.
Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato nell'industria dei cuscinetti, noto per la competenza e per prodotti di alta qualità. Il marchio è impegnato a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfano le esigenze di un'ampia gamma di industrie e applicazioni.
Punti di forza
Design semplice e robusto nel funzionamento.
La bassa coppia d'attrito garantisce la capacità di alte velocità.
In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Le varianti schermate o sigillate non richiedono manutenzione.
Applicazioni
Adatto a velocità medie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gabbia | ottone |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618..-2rz-y |
| Peso | 0,039 kg |
| Spessore | 7 mm |
| Regime di riferimento | 7300 rpm |
| Regime limite | 14300 rpm |
| Lubrificazione | grasso, lubrificazione a vita |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione