Cuscinetto a sezione sottile FAG 61809-2RSR, Diametro esterno: 58 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61809-2RSR
Rubix:999251003000804
Produttore:3036253840000
EAN:4064328925489
3036256840000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 61809-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3036256840000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 61809-2RSR


I cuscinetti a sfere a gola profonda hanno un design semplice, sono versatili, robusti nel funzionamento e facili da mantenere. Grazie al loro design offrono una coppia d'attrito ridotta che li rende adatti ad alte velocità e sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili in versioni a singola e doppia fila.

Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, conosciuto per la sua competenza e per prodotti di alta qualità. Il marchio si impegna a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfano le esigenze di un'ampia gamma di settori e applicazioni.

Punti di forza

Design semplice e robusto nel funzionamento.

La bassa coppia d'attrito conferisce capacità ad alte velocità.

In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Le varianti schermate o sigillate non richiedono manutenzione.

Applicazioni

Adatti per velocità medie.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gabbiaottone
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..-2rsr-y
Peso0,039 kg
Spessore7 mm
Regime di riferimento5400 rpm
Regime limite5400 rpm
Lubrificazionelubrificazione standard
Carico statico di base, radiale - C0r5900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.