Cuscinetto a sezione sottile SKF 61856 MA, Diametro esterno: 350 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 280 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61856 MA
Rubix:160000000358327
Produttore:41665
EAN:7316576641978
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61856 MA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno350 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61856 MA


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Punti di forza

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x350x350 mm
Peso7336 g
Diametro interno280 mm
Diametro esterno350 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Regime di riferimento3400 rpm
Regime limite2800 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
1117,50 IVA esclusa
/ Unità
1363,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.