Cuscinetto a sezione sottile FAG 61817-2RZ, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetto a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:61817-2RZ
Rubix:999250424010439
Produttore:3027268100000
EAN:4064328631335
3027268100000-CUSCINETTO A SFERE 61817-2RZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3027268100000-CUSCINETTO A SFERE 61817-2RZ


Cuscinetto a sfera a gola profonda 618..-2RZ, a una fila, con schermi, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Regime di riferimento4900 rpm
Regime limite7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20400 N
76,12 IVA esclusa
/ Unità
92,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.