Cuscinetto a sezione sottile SKF 61814-2RS1, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61814-2RS1
Rubix:160000000358363
Produttore:41573
EAN:7316577100412
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61814-2RS1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61814-2RS1


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenute o schermi sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Peso140,3 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..
Regime limite4300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12400 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
63,76 IVA esclusa
/ Unità
77,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.