Cuscinetto a sezione sottile FAG S61902-2RSR>N, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:S61902-2RSR>N
Rubix:999250428010809
Produttore:3012744100000
EAN:4064328189959
3012744100000-CUSCINETTO A SFERE S61902-2RSR>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3012744100000-CUSCINETTO A SFERE S61902-2RSR>N


Cuscinetto a sfere a gola profonda S619..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, a singola fila, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Series619
Regime limite14300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2260 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4600 N
12,44 IVA esclusa
/ Unità
15,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.