Cuscinetto a sezione sottile FAG 61800-2Z>N, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto a sfere con scanalatura profonda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:61800-2Z>N
Rubix:999241029009028
Produttore:0943572690000
EAN:4064327334688
0943572690000-CUSCINETTO A SFERE 61800-2Z>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0943572690000-CUSCINETTO A SFERE 61800-2Z>N


Cuscinetto a sfere 618..-2Z, a una corona, flange, gabbia in lamiera d'acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Regime di riferimento27500 rpm
Regime limite46000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r810 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1720 N
7,26 IVA esclusa
/ Unità
8,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.