Cuscinetto a sezione sottile FAG 61822, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:61822
Rubix:999250409003000
Produttore:3025575120000
EAN:4064328535671
3025575120000-CUSCINETTO A SFERE 61822

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3025575120000-CUSCINETTO A SFERE 61822


Deep groove ball bearing 618, single row, steel sheet metal cage
Cuscinetto a sfere FAG 61822 a fila singola in esecuzione aperta. Dimensioni 110x140x16 mm, gioco radiale CN e progettato per velocità elevate con forze radiali e assiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Peso0,51 kg
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime di riferimento4100 rpm
Regime limite6500 rpm
Stabilizzazione termicastabilizzazione dimensionale/termica fino a 150 °c (s0)
Carico statico di base, radiale - C0r30500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
91,78 IVA esclusa
/ Unità
111,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.