Cuscinetto a sezione sottile FAG S61901-2RSR>N, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S61901-2RSR>N
Rubix:999251006000877
Produttore:3014310780000
EAN:4064328467491
3014310780000-CUSCINETTO A SFERE S61901-2RSR>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3014310780000-CUSCINETTO A SFERE S61901-2RSR>N


Cuscinetti a sfere a gola profonda presentano un design semplice, sono versatili, robusti nel funzionamento e facili da mantenere. Grazie alla loro progettazione offrono una coppia di attrito ridotta che li rende adatti ad alte velocità e sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili in versioni a singola e doppia fila.

Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato nell'industria dei cuscinetti, noto per la competenza e prodotti di alta qualità. Il marchio è impegnato a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfano le esigenze di un'ampia gamma di settori e applicazioni.

Punti di forza

Design semplice e robusto nel funzionamento.

La bassa coppia di attrito conferisce capacità ad alte velocità.

In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Le varianti schermate o sigillate non richiedono manutenzione.

Applicazioni

Adatto per velocità medie.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Series619..-2rsr
Finiturainox
Regime limite16700 rpm
Lubrificazionegrasso standard
Carico statico di base, radiale - C0r1170 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2460 N
11,32 IVA esclusa
/ Unità
13,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.