Cuscinetto a sezione sottile SKF 61814-2RZ, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61814-2RZ
Rubix:160000000358394
Produttore:41574
EAN:7316577100405
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61814-2RZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61814-2RZ


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenute o schermi sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x90x90 mm
Peso139,2 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..
Peso0,14 kg
Spessore10 mm
Regime di riferimento15000 rpm
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12400 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
97,03 IVA esclusa
/ Unità
118,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.