Cuscinetto a sezione sottile Timken 61806-ZZ, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:61806-ZZ
Rubix:999200400091915
Produttore:100314668
EAN:0053893771441
DEEP GROOVE BALL BEARING 61806-ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 61806-ZZ


I cuscinetti radiali rigidi a sfere Timken® offrono prestazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni e condizioni.

Punti di forza

Piste di rotolamento super rifinite.
Funzionamento silenzioso.
Dimensioni intercambiabili standard ISO.
Qualità del motore elettrico (EMQ).
Il design della serie a sezione sottile ha un diametro esterno più piccolo rispetto ai design standard.
Utilizzato in applicazioni ad alta velocità come i motori elettrici.

Applicazioni

Dai motori elettrici agli attrezzi agricoli, fino alle attrezzature per la lavorazione degli alimenti, i cuscinetti a sfera Timken sono progettati per funzionare in un'ampia gamma di applicazioni e condizioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Peso imballaggio24,5 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie61800 series (extra-ultralight)
Peso0,023 kg
Spessore7 mm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime di riferimento15000 rpm
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4500 N
89,1032 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.