Cuscinetto a sezione sottile SKF 61832 MA, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 160 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:61832 MA
Rubix:160000000358296
Produttore:41637
EAN:7316576613012


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61832 MA
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x200x200 mm |
|---|---|
| Peso | 1443 g |
| Diametro interno | 160 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618.. |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 417,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 509,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore