Cuscinetto a sezione sottile FAG 61813-2RSR, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61813-2RSR
Rubix:999250905003134
Produttore:3027103100000
EAN:4064328541306
3027103100000-CUSCINETTO A SFERE 61813-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3027103100000-CUSCINETTO A SFERE 61813-2RSR


I cuscinetti a sfere a gola profonda presentano un design semplice, sono versatili, robusti nel funzionamento e facili da mantenere. Grazie alla loro progettazione offrono una bassa coppia d'attrito, rendendoli adatti ad alte velocità e sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili nelle versioni a una e due file.

Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, noto per la sua competenza e per prodotti di alta qualità. Il marchio è impegnato a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfano le esigenze di un'ampia gamma di industrie e applicazioni.

Punti di forza

Design semplice e robusto nel funzionamento.

La bassa coppia d'attrito consente alte velocità.

In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Le varianti schermate o sigillate non richiedono manutenzione.

Applicazioni

Adatti per velocità medie.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gabbiaottone
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..-2rsr-y
Peso0,13 kg
Spessore10 mm
Regime di riferimento3750 rpm
Regime limite3750 rpm
Lubrificazionegrasso standard per cuscinetti a sfere e cuscinetti a inserto per d>62mm
Carico statico di base, radiale - C0r12000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13000 N
43,31 IVA esclusa
/ Unità
52,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.