Cuscinetto a sezione sottile FAG 61810-2RSR, Diametro esterno: 65 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:61810-2RSR
Rubix:999250424010433
Produttore:3028369180000
EAN:4064328635623


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3028369180000-CUSCINETTO A SFERE 61810-2RSR
Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2RSR, a una fila, con tenute, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618 |
| Regime limite | 4850 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7200 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore