Cuscinetto a sezione sottile SKF 61844 MA, Diametro esterno: 270 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 220 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61844 MA
Rubix:160000000358314
Produttore:41654
EAN:7316576610585
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61844 MA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61844 MA


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x270x270 mm
Peso2963 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
728,74 IVA esclusa
/ Unità
889,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.