Cuscinetto a sezione sottile INA CSXU065-2RS-HLE, Diametro esterno: 184.15 mm | Larghezza: 12.7 mm | Diametro interno: 165.1 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:CSXU065-2RS-HLE
Rubix:170000000705050
Produttore:0077199060000
EAN:4054362040088
0077199060000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE CSXU065-2RS-HLE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno165,1 mm
Diametro esterno184,15 mm
Larghezza12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0077199060000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE CSXU065-2RS-HLE


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto, cuscinetto a sezione sottile CSXU..-2RS, tenute, gabbia in lamiera di ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso390 g
Diametro interno165,1 mm
Diametro esterno184,15 mm
Larghezza12,7 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gabbiaottone
Gioco dei cuscinetticn
Seriecsxu..-2rs
Peso0,39 kg
Spessore12,7 mm
Regime limite1570 rpm
Diametro di alesaggio178,7 mm
Carico statico di base, radiale - C0r23000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12300 N
Paese d'origineUS
Codice doganale84821090
1280,25 IVA esclusa
/ Unità
1561,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.