Cuscinetto a sezione sottile SKF 61836/C3, Diametro esterno: 225 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 180 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61836/C3
Rubix:160000000358304
Produttore:41647
EAN:7316570937510
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61836/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61836/C3


I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono i tipi più diffusamente utilizzati e sono particolarmente versatili. Assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x225x225 mm
Peso1720 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinettic3
Serie618..
Peso1,73 kg
Spessore22 mm
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r81500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62400 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
478,29 IVA esclusa
/ Unità
583,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.