Cuscinetto a sezione sottile SKF 61803-2Z, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61803-2Z
Rubix:160000000358382
Produttore:41516
EAN:7316577611543
CUSCINETTO 61803-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 61803-2Z


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenute o schermi sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7,8 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..
Regime di riferimento56000 rpm
Regime limite28000 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
12,52 IVA esclusa
/ Unità
15,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.