Cuscinetto a sezione sottile SKF 61819, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 95 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61819
Rubix:170000000516040
EAN:7316577207753
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61819

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61819


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.

Punti di forza

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..
Peso0,29 kg
Spessore13 mm
Regime di riferimento11000 rpm
Regime limite6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19900 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.