Cuscinetto a sezione sottile SKF 61836 MA, Diametro esterno: 225 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 180 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:61836 MA
Rubix:160000000358302
Produttore:41645
EAN:7316576613029


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61836 MA
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono i tipi più diffusamente utilizzati e sono particolarmente versatili. Assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x225x225 mm |
|---|---|
| Peso | 1997 g |
| Diametro interno | 180 mm |
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618.. |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 544,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 664,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore