Cuscinetto a sezione sottile SKF 61844 MA/C3, Diametro esterno: 270 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 220 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61844 MA/C3
Rubix:160000000358317
Produttore:41656
EAN:7316571111223
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61844 MA/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61844 MA/C3


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x270x270 mm
Peso2963 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Gioco dei cuscinettic3
Serie618..
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
728,74 IVA esclusa
/ Unità
889,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.