Cuscinetto a sezione sottile FAG 61815-2RSR-Y, Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 75 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:61815-2RSR-Y
Rubix:160000000373584
Produttore:0807287150000
EAN:4047643335294


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0807287150000-CUSCINETTO A SFERE 61815-2RSR-Y
I cuscinetti a sfere a gola profonda hanno un design semplice, sono versatili, robusti nel funzionamento e facili da mantenere. Grazie alla loro progettazione offrono una bassa coppia d'attrito, che li rende adatti ad alte velocità, e sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili in versioni a una e a due file.
Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato nell'industria dei cuscinetti, noto per la sua competenza e per prodotti di alta qualità. Il marchio si impegna a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfano le esigenze di un'ampia gamma di settori e applicazioni.
Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato nell'industria dei cuscinetti, noto per la sua competenza e per prodotti di alta qualità. Il marchio si impegna a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfano le esigenze di un'ampia gamma di settori e applicazioni.
Punti di forza
Design semplice e funzionamento robusto.
La bassa coppia d'attrito consente elevate prestazioni in velocità.
Capaci di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Le varianti schermate o sigillate non richiedono manutenzione.
Applicazioni
Adatti per velocità medie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618..-2rsr |
| Regime limite | 3300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 13400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione