Cuscinetto a sezione sottile SKF 61810, Diametro esterno: 65 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:61810
Rubix:160000000358270
Produttore:61810
EAN:7316576612954


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 61810
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.
Punti di forza
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618.. |
| Regime di riferimento | 20000 rpm |
| Regime limite | 13000 rpm |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore