Cuscinetto a sezione sottile SKF W 61800-2Z, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:W 61800-2Z
Rubix:170000000488757
Produttore:29765
EAN:7316571461212


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 61800-2Z
I cuscinetti radiali a una corona di sfere in acciaio inossidabile con tenute o schermi su ambo i lati offrono maggiore resistenza chimica e alla corrosione. Analogamente ai cuscinetti radiali a sfere in generale, sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto ad altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere in acciaio inossidabile con tenute o schermi su ambo i lati offrono maggiore resistenza chimica e alla corrosione. Analogamente ai cuscinetti radiali a sfere in generale, sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto ad altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5,2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | w |
| Regime di riferimento | 80000 rpm |
| Regime limite | 38000 rpm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione