Cuscinetto a sezione sottile SKF 61868 MA/C3, Diametro esterno: 420 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 340 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61868 MA/C3
Rubix:160000000358335
Produttore:41676
EAN:7316570383836
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61868 MA/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno340 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61868 MA/C3


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.

Punti di forza

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x420x420 mm
Peso11330 g
Diametro interno340 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Gioco dei cuscinettic3
Serie618..
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.