Cuscinetto a sezione sottile SKF W 61801-2RS1, Diametro esterno: 21 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 61801-2RS1
Rubix:170000000488759
Produttore:93645
EAN:7316570444056
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 61801-2RS1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 61801-2RS1


I cuscinetti radiali a una corona di sfere in acciaio inossidabile con tenute o schermi su ambo i lati offrono maggiore resistenza chimica e alla corrosione. Analogamente ai cuscinetti radiali a sfere in generale, sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto ad altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere in acciaio inossidabile con tenute o schermi su ambo i lati offrono maggiore resistenza chimica e alla corrosione. Analogamente ai cuscinetti radiali a sfere in generale, sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto ad altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6,8 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriew
Regime limite20000 rpm
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
22,92 IVA esclusa
/ Unità
27,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.