Cuscinetto radiale a sfere FAG 61811-2RZ-Y, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61811-2RZ-Y
Rubix:160000000373572
Produttore:0787012010000
EAN:4047643334549
0787012010000-CUSCINETTO A SFERE 61811-2RZ-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0787012010000-CUSCINETTO A SFERE 61811-2RZ-Y


Caratteristiche:
Questo prodotto è un cuscinetto rigido a sfere a una fila con gabbia in lamiera di ottone e flange metalliche (deflettori).

Manutenzione:
Le sue due flange metalliche offrono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, garantendo un funzionamento ottimale anche in ambienti difficili.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, rinomato per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti. Offre soluzioni innovative e durature per soddisfare le esigenze più complesse delle applicazioni industriali e meccaniche.

Punti di forza

Elevata capacità di carico: sopporta carichi radiali e assiali elevati, rendendolo adatto ad applicazioni impegnative.
Versatilità: questo cuscinetto rigido è ampiamente utilizzato in diversi settori, dalle macchine utensili ai sistemi di climatizzazione, passando per i trasportatori e i sistemi di movimentazione.
Alta velocità: è adatto ad applicazioni ad alta velocità.
Durata: è progettato in modo robusto con materiali di alta qualità per garantire una lunga durata, anche in condizioni difficili.
Basso attrito: questo prodotto funziona in modo efficiente con una coppia di attrito ridotta, riducendo il consumo energetico e il calore generato.
Funzionamento silenzioso: la gabbia in lamiera di ottone e il design a singola fila contribuiscono a un funzionamento fluido e silenzioso.

Applicazioni

Industria generale: ampiamente utilizzato in varie attrezzature industriali, macchine utensili, motori, trasmissioni, ecc.
Settore automobilistico: componenti automobilistici quali ruote, pulegge, sistemi di tensionamento, ecc., sottoposti a carichi e velocità elevati.
Elettrodomestici: apparecchi che richiedono cuscinetti affidabili e silenziosi, quali lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, ecc.
Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani e altre macchine utensili che richiedono precisione e velocità elevate.
Settore agroalimentare: nastri trasportatori, macchine per l’imballaggio e altre attrezzature in cui l’affidabilità e la resistenza alla corrosione sono fondamentali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso84 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..-2rz-y
Regime di riferimento6600 rpm
Regime limite11500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9600 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
31,40 IVA esclusa
/ Unità
38,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.