Cuscinetto radiale a sfere FAG 61911-2RSR, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:61911-2RSR
Rubix:160000000373652
Produttore:0097925460000
EAN:4064328823631


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0097925460000-CUSCINETTO A SFERE 61911-2RSR
Questo cuscinetto rigido a sfere di marca FAG è dotato di guarnizioni in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati e garantisce un'eccellente tenuta contro gli agenti contaminanti e l'umidità. Robusto, è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, assicurando al contempo un funzionamento fluido e silenzioso.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio, che offre una buona resistenza ai carichi costanti e agli urti momentanei. Il suo gioco radiale interno standard (CN) consente un buon equilibrio tra rigidità e tolleranza alle vibrazioni. È in grado di raggiungere elevate velocità di rotazione mantenendo un basso livello di rumorosità. Il suo design ermetico, grazie alle due guarnizioni in NBR, riduce il rischio di contaminazione e prolunga la durata del prodotto.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono efficacemente il lubrificante all’interno. Si raccomanda tuttavia di monitorare regolarmente le condizioni di funzionamento, quali la temperatura e le vibrazioni, al fine di rilevare eventuali segni di usura o anomalie.
Tenuta:
Le guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) di questo cuscinetto offrono un'eccellente protezione contro polvere, umidità e impurità. Questa tenuta preserva il lubrificante interno, riducendo così i rischi di usura prematura e aumentando la durata del prodotto. Questo tipo di guarnizione garantisce una barriera efficace, ideale per ambienti non controllati.
Informazioni sul marchio:
FAG, filiale del gruppo Schaeffler, è un attore di primo piano nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di una competenza storica e di una continua innovazione, il marchio progetta prodotti in grado di soddisfare i requisiti di prestazione e affidabilità dei settori industriali, dalle macchine utensili alle applicazioni meccaniche complesse.
Vantaggi chiave:
- Protezione rafforzata contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma;
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Design robusto con gabbia in lamiera d’acciaio per una buona resistenza agli urti;
- Funzionamento silenzioso e basso livello di vibrazioni;
- Manutenzione ridotta grazie alla lubrificazione a lunga durata;
- Adatto ad ambienti umidi o polverosi.
Applicazioni:
Questo cuscinetto viene utilizzato in vari settori industriali e meccanici. È presente nei sistemi di trasporto, nelle macchine agricole e da costruzione, nonché nei riduttori e nei motoriduttori. Lo si trova anche nell’industria automobilistica, negli elettrodomestici e nelle macchine utensili. La sua struttura a tenuta stagna lo rende inoltre adatto ad attrezzature esposte a condizioni difficili, come umidità e polvere.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio, che offre una buona resistenza ai carichi costanti e agli urti momentanei. Il suo gioco radiale interno standard (CN) consente un buon equilibrio tra rigidità e tolleranza alle vibrazioni. È in grado di raggiungere elevate velocità di rotazione mantenendo un basso livello di rumorosità. Il suo design ermetico, grazie alle due guarnizioni in NBR, riduce il rischio di contaminazione e prolunga la durata del prodotto.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono efficacemente il lubrificante all’interno. Si raccomanda tuttavia di monitorare regolarmente le condizioni di funzionamento, quali la temperatura e le vibrazioni, al fine di rilevare eventuali segni di usura o anomalie.
Tenuta:
Le guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) di questo cuscinetto offrono un'eccellente protezione contro polvere, umidità e impurità. Questa tenuta preserva il lubrificante interno, riducendo così i rischi di usura prematura e aumentando la durata del prodotto. Questo tipo di guarnizione garantisce una barriera efficace, ideale per ambienti non controllati.
Informazioni sul marchio:
FAG, filiale del gruppo Schaeffler, è un attore di primo piano nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di una competenza storica e di una continua innovazione, il marchio progetta prodotti in grado di soddisfare i requisiti di prestazione e affidabilità dei settori industriali, dalle macchine utensili alle applicazioni meccaniche complesse.
Vantaggi chiave:
- Protezione rafforzata contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma;
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Design robusto con gabbia in lamiera d’acciaio per una buona resistenza agli urti;
- Funzionamento silenzioso e basso livello di vibrazioni;
- Manutenzione ridotta grazie alla lubrificazione a lunga durata;
- Adatto ad ambienti umidi o polverosi.
Applicazioni:
Questo cuscinetto viene utilizzato in vari settori industriali e meccanici. È presente nei sistemi di trasporto, nelle macchine agricole e da costruzione, nonché nei riduttori e nei motoriduttori. Lo si trova anche nell’industria automobilistica, negli elettrodomestici e nelle macchine utensili. La sua struttura a tenuta stagna lo rende inoltre adatto ad attrezzature esposte a condizioni difficili, come umidità e polvere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 180 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 619..-2rsr |
| Regime limite | 4250 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 17700 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione