Cuscinetto radiale a sfere FAG 6303-2Z, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6303-2Z
Rubix:160000000374610
Produttore:0167228170000
EAN:4012801248006
0167228170000-CUSCINETTO A SFERE 6303-2Z
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167228170000-CUSCINETTO A SFERE 6303-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x47x47 mm
Peso116 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-2z
Regime di riferimento15900 rpm
Regime limite18900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14400 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.