Cuscinetto radiale a sfere FAG 6304-2Z, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6304-2Z
Rubix:160000000374612
Produttore:0167228840000
EAN:4012801264006
0167228840000-CUSCINETTO A SFERE 6304-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167228840000-CUSCINETTO A SFERE 6304-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Cuscinetti a sfere 63..-2Z, a una corona, deflettori, gabbia in lamiera d’acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso146 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-2z
Regime di riferimento14400 rpm
Regime limite16800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16900 N
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.